Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 263.21.637 2K-Hallenbeschichtung Gelb 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266295
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.21.637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Moravia 263.21.637 2K-Hallenbeschichtung Gelb 5l

Extrem belastbare und beständige Zweikomponenten-Farbe zur Beschichtung von Industrieböden (Innenbereich).PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger, als vergleichbare, einkomponentige Farben. Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume, etc.Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren.

sehr widerstandsfähig und langlebig · Hochdeckend und schnell trocknend · Staplergeeignet · Schmutzabweisend, leicht zu reinigen · Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel · Dekorativ · Verbrauch: 5 l-Gebinde (4 l Farbe + 0,8 l Härter) für ca. 20 bis 25 qm.

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 5 l
Farbe: gelb
Typ: 2-Komponentenfarbe
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 263.21.637
EAN: - - - - - - - - -


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 185,01*
€ 223,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 224,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 232,89*
Frei Haus
ab € 296,92*
€ 359,42*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,14*
€ 437,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 75,228* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
851799001
ab € 25,4602*
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 24,1994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.