Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIKR12-PB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266820
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR12-PB-A
EAN/GTIN:
     4012802526011
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
INA Gelenkkopf GIKR12-PB-A

Gelenkköpfe GIKR..PB mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
A = Standard

Typ: GIKR12-PB-A
Herst.-Teilenr.: GIKR12-PB-A
Produkt-Art: Gelenkkopf
Außen-Ø: 32 mm
Breite: 32 mm
Kategorie: Gelenkkopf
Länge (Tiefe): 32 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 66 mm
Gewicht: 100 g
Bohrungs-Durchmesser: 12 mm
Hersteller-Nr.: GIKR12-PB-A
EAN: 4012802526011
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Maßreihe K, Form F, Gleitpaarung Stahl/Bronze, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde

Weitere Suchbegriffe: Radial-Gelenklager, gelenkkopf ina, gelenkauge, INA, GIKR12-PB-A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 24,63*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 24,75*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,14*
€ 25,32*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 25,49*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,32*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.