Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Zylinderrollenlager 81140-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267228
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     81140-M
EAN/GTIN:
     4012802126686
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
INA Axial-Zylinderrollenlager 81140-M

Axial-Zylinderrollenlager, einseitig wirkend,nach DIN 722/ISO 104.Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS.
Sie haben eine besonder niedrige axiale Bauhöhe, können axiale in eine Richtung aufnehmen und verfügen über eine hohe Steifigkeit. Die Lager der Baureihe 811 sind einreihig und standartmäßig mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet.
Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
M = Messingkäfig

Typ: 81140-M
Herst.-Teilenr.: 81140-M
Außen-Ø: 250 mm
Breite: 250 mm
Kategorie: Axial-Zylinderrollenlager
Produkt-Art: Axial-Zylinderrollenlager
Länge (Tiefe): 37 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 250 mm
Gewicht: 4950 g
Bohrungs-Durchmesser: 200 mm
Hersteller-Nr.: 81140-M
EAN: 4012802126686
einreihig, mit besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Weitere Suchbegriffe: INA, 81140-M
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,28*
€ 715,63*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 674,89*
€ 719,13*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 654,92*
€ 723,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,32*
€ 750,56*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.386,56*
€ 1.468,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,75*
€ 1.747,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,56*
€ 1.735,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,38*
€ 1.691,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,85*
€ 1.663,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,56*
€ 1.650,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.