Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Sony LCS-EBE Kameratasche schwarz Kamerahülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268215
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     C191991
EAN/GTIN:
     4548736006287
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony Sony LCS-EBE Kameratasche schwarz Kamerahülle Schwarz

Sony LCSEBEB. Art der Tasche: Gehäuse, Markenkompatibilität: Sony, Produktfarbe: Schwarz

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 50 g
Kategorie: Kamerahülle
Passend für (Details): Kunstleder
Farbe: schwarz
Passend für Marke: Sony
Höhe: 62.6 mm
Länge (Tiefe): 47 mm
Inneneinteilung: ohne
Produkt-Art: Kamerahülle
Breite: 127 mm
Tragevariante: Hand
Material: Kunstleder
Hersteller-Nr.: LCSEBEB.SYH
EAN: 4548736006287

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, sony action cam, action cam, kameratasche schwarz, Sony, LCSEBEB.SYH, Sony LCS-EBE Kameratasche schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 50,28*
€ 3,50*
ab € 51,12*
€ 67,73*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 118,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.