Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS EBE - Kamerataschenunterteil Kamera - Polyurethan - Schwarz - für a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y (LCSEBEB.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Sony LCSEBEB Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2558906
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEBEB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736006287
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS EBE - Kamerataschenunterteil Kamera - Polyurethan - Schwarz - für a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCSEBEB.SYH
Modell  LCS EBE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS EBE - Kamerataschenunterteil Kamera
Produkttyp  Kamerataschenunterteil Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.7 cm x 4.7 cm x 6.26 cm
Gewicht  50 g
Material  Polyurethan
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ?6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.7 cm
Tiefe  4.7 cm
Höhe  6.26 cm
Gewicht  50 g
Material  Polyurethan
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Kamerataschenunterteil
Empfohlene Verwendung  Kamera
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
12.7 cm
Tiefe:
4.7 cm
Höhe:
6.26 cm
Material:
Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Typ:
Kamerataschenunterteil
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Entwickelt für:
Sony a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, sony action cam, action cam, kameratasche schwarz, sony, schwarz, lcsebe, lcsebebsyh, kameratasche, lcsebeb.syh, lcsebeb, kamerataschenunterteil, kamera, polyurethan, a6000;, a6300;, a6400, 6000, 6300, 6400, a6000, a6300, lederimitatausführung, lederimitatausfhrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 50,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,12*
€ 67,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 118,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.