Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-65-48 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 48 V/DC 1.49A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269657
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-65-48
EAN/GTIN:
     4021087033732
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Mean Well RPS-65-48 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 48 V/DC 1.49A Ausgangsspannung regelbar

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Die RPS-65-Serie von Mean Well entspricht internationalen, medizinischen Sicherheitsbestimmungen und ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patientenkontakt entsprechend den Richtlinien IEC60601-1 der 3. Version, ANSI/AAMI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 und sie erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP.
Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter 0,1W den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht.
Die RPS-65 Serie bietet eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die Anwendung in Medizintechnik, Gesundheitswesen und biochemischen Prüfgeräten, die im Standby-Modus einen sehr niedrigen Kriechstrom und geringe Leistungsaufnahme erfordern, ebenso wie für medizinische Überwachungsgeräte und autonome Roboter.

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 1.49 A
Typ: RPS-65-48
PFC: Nein
Gewicht: 110 g
Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Anzahl Eingänge: 1 x
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Max. Temperatur: +70 °C
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Min. Temperatur: -30 °C
Leistung (Details): 65.3 W
Höhe: 24 mm
Länge (Tiefe): 76.2 mm
Typ: getaktet
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Breite: 50.8 mm
MTBF: 959100 h
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Hersteller-Nr.: RPS-65-48
EAN: 4021087033732

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,90*
€ 17,75*
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 17,82*
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 19,44*
Lager 1039
76
€ 6,99*
ab € 28,46*
€ 38,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.