Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, medizintechnische Zulassung 65.3W 48V 1.36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051668
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-65-48
EAN/GTIN:
     5059039244942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, medizintechnische Zulassung, Typ=RPS-65-48, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsnennspannung 4=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.36 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=50.8 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=24 mm, Länge=76.2 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=959100 h, Nennleistung=65.3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=300 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RPS-65 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil offene bauform, Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, medizintechnische Zulassung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 18,84*
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 19,45*
€ 8,95*
ab € 16,44*
€ 26,21*
8 Tage
66
€ 6,99*
ab € 25,24*
€ 34,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.