Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-45-5 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 5 V/DC 8.8A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269690
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-45-5
EAN/GTIN:
     4021087033794
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Mean Well RPS-45-5 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 5 V/DC 8.8A Ausgangsspannung regelbar

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 8.8 A
Typ: RPS-45-5
PFC: Nein
Gewicht: 110 g
Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Anzahl Eingänge: 1 x
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Max. Temperatur: +70 °C
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Min. Temperatur: -30 °C
Leistung (Details): 40 W
Höhe: 24 mm
Länge (Tiefe): 76.2 mm
Typ: getaktet
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Breite: 50.8 mm
MTBF: 726200 h
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Hersteller-Nr.: RPS-45-5
EAN: 4021087033794

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 16,51*
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 16,74*
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 18,28*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 32,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.