Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil für die Medizintechnik, 40W, 5V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406358
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-45-5
EAN/GTIN:
     4711287427331
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Schaltnetzteil für die Medizintechnik, Typ=RPS-45-5, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=50.8 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=24 mm, Isolationsspannung=4 kV, Länge=76.2 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=726200 h, Nennleistung=40 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Gehäusetyp=-999, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RPS-45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 16,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 16,74*
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 18,28*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 32,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.