Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-30-15 AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269698
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-30-15
EAN/GTIN:
     4021087042673
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Mean Well MPM-30-15 AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 2A

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: in geschlossene Bauform zur Leiterplattenmontage die Serie MPM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 2 A
Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
Wirkungsgrad bis zu: 89 %
Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2,0 %
Schutzklasse: II
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Isol.Spg.: 4000 V/AC
Ausgangsspannung 1: 15 V/DC
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Restwelligkeit: 120 mVp-p
Höhe: 24 mm
Gewicht: 102 g
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Anschluss: Lötpins + Print
Länge (Tiefe): 69.5 mm
Betriebstemperatur (max.): 85 °C
Typ: MPM-30-15
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Typ: getaktet
Breite: 39 mm
Ausführung: 1
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom 1: 2 A
Hersteller-Nr.: MPM-30-15
EAN: 4021087042673

Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Netzteiltester, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 4021087042673, Mean Well, MPM-30-15, 174-8071, netzteilmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 22,41*
€ 8,95*
ab € 20,97*
€ 32,96*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,48*
€ 40,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7511428
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.