Mit dem Netzteiltester PC Netzteile prüfen
Fehlfunktionen, Abstürze und andere Systeminstabilitäten können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Mit einem Netzteilprüfer ist es möglich, ein defektes
Netzteil zu identifizieren oder eine intakte Spannungsversorgung als Fehlerursache ausschließen zu können.
Werkzeug zum Erkennen von Netzteildefekten
Defekte
PC-Netzteile verursachen Störungen und Instabilitäten in Computersystemen. Das Störungsmuster kann dabei ganz unterschiedlich sein und es können für manch Symptomatik auch andere Fehlerquellen infrage kommen. So ist es nicht immer leicht, dem Netzteil den Fehler eindeutig zuzuordnen. Netzteiltester vereinfachen diese Arbeit. Durch gezielte Tests und Messungen mit den Testern können Fehlspannungen und Funktionsstörungen an PC-Netzteilen ermittelt werden. Ein vollständiger Ausbau der Netzteile aus dem
PC ist dabei vielfach nicht zwingend notwendig. Die Netzteiltester sind in kompakter Bauform ausgeführt. Je nach Netzteiltester erfolgt die Anzeige des Funktionstests über einfache LEDs oder über ein LCD-Display. Flexible Testgeräte erlauben neben einer Prüfung von ATX-Netzteilen auch das Testen von BTX- und ITX-Netzteilen. Zielgruppe der Geräte sind neben Handel und Dienstleistern auch ambitionierte Heimanwender.
Je nach Ausführung und Funktionsumfang des Netzteiltesters lassen sich die folgenden Stromquellen teilweise oder komplett testen:
- P4-Anschluss (4-Pin)
- PCI-Express-Stromanschluss (6-Pin)
- 8-Pin Mainboard-Anschluss
- 20-Pin Mainboard-Spannungsquelle
- 24-Pin Mainboard-Spannungsquelle
- Stromanschluss für Laufwerke (zum Beispiel Diskettenlaufwerk)
- Stromanschluss für IDE Festplatten und CD-/DVD-Laufwerke
- SATA-Stromanschluss