Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-10-15 AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 670mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270897
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-10-15
EAN/GTIN:
     4021087042734
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Mean Well MPM-10-15 AC/DC-Printnetzteil 15 V/DC 670mA

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: in geschlossene Bauform zur Leiterplattenmontage die Serie MPM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 670 mA
Eingangsfrequenz: 47 - 440 Hz
Wirkungsgrad bis zu: 83 %
Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2,5 %
Schutzklasse: II
Isol.Spg.: 4000 V/AC
Ausgangsspannung 1: 15 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Restwelligkeit: 180 mVp-p
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Höhe: 21.5 mm
Gewicht: 35 g
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Anschluss: Lötpins + Print
Länge (Tiefe): 45.7 mm
Betriebstemperatur (max.): 85 °C
Betriebstemperatur (min.): -30 °C
Typ: MPM-10-15
Typ: getaktet
Breite: 25.4 mm
Ausführung: 1
Ausgangsstrom 1: 670 mA
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: MPM-10-15
EAN: 4021087042734

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 12,69*
€ 5,95*
ab € 8,67*
€ 13,57*
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 17,39*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 17,76*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.