Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM40B05-P1J Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270974
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM40B05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087036894
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM40B05-P1J Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level V

Um die Nachfrage nach medizinischen Stromversorgungen zu erfüllen, hat Mean Well die Tischnetzteile der GSM-Familie um die Serie GSM40B erweitert.
Die Tischnetzteile entsprechen der Richtlinie IEC60601-1 der 3. Version und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Sie verfügen über einen Leckstrom von weniger als 50?A, einen Wirkungsgrad von bis zu 91,5% und eine Leerlaufleistung von weniger als 0,1W. Geeignete Anwendungen sind unter anderem mobile klinische Arbeitsplätze und tragbare Hämodialysegeräte.

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level V

Ausgangsstrom (max.): 5 A
Einsatzort: Innenbereich + mobil + stationär
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Breite: 50 mm
Eingänge: 1
Eingangsspannung: 110 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (High): 5 A
Gewicht: 290 g
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Leistung (Details): 25 W
Typ: GSM40B05-P1J
Anzahl Ausgänge: 1 x
Typ: getaktet
Länge (Tiefe): 125 mm
Anschlüsse: Kabel mit Stecker
Höhe: 31.5 mm
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Hersteller-Nr.: GSM40B05-P1J
EAN: 4021087036894

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,37*
€ 17,90*
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 19,15*
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 20,87*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,62*
€ 27,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,36*
€ 36,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.502,58*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 12,95*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.