Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM40B05-P1J AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 5V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815815
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM40B05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Produktpalette: GSM40B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 25 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, netzteil notebook, tischnetzteil 5v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GSM40B05-P1J, 2815815, 281-5815
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,29*
    € 25,64*
    € 6,90*
    ab € 20,61*
    € 28,55*
    Lager 139
    99
    € 14,99*
    ab € 22,84*
    € 35,68*
    10 Tage
    88
    € 6,99*
    ab € 26,42*
    € 36,18*
    € 8,95*
    ab € 23,46*
    € 38,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,62*
    € 41,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,12*
    € 33,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Velcro
    VEL-EC60250
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Block Transformatoren
    TTMS 3150/230
    ab € 1.501,64*
    Zubehör
    Epcos
    B84773M0010A000
    ab € 11,84*
    Zubehör
    RS Pro
    6266688
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.