Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well EPP-200-48 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 50.4 V/DC 4.2A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270984
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-200-48
EAN/GTIN:
     4021087035200
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Mean Well EPP-200-48 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 50.4 V/DC 4.2A Ausgangsspannung regelbar

offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 4'' x 2'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 140W mit freier Luftkonvektion, 200W mit 10cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · interne Hilfsspannung 12V/0,5A

offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 4'' x 2'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 140W mit freier Luftkonvektion, 200W mit 10cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · interne Hilfsspannung 12V/0,5A

Typ: EPP-200-48
Ausgangsstrom (max.): 4.2 A
PFC: Ja (integriert)
Gewicht: 190 g
Typ: getaktet
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
MTBF: 500200 h
Höhe: 29 mm
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.): 80 + 113 V/DC
Länge (Tiefe): 101.6 mm
Breite: 50.8 mm
Ausgangsspannung (max.): 50.4 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 45.6 V/DC
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistung (Details): 201.6 W
Hersteller-Nr.: EPP-200-48
EAN: 4021087035200

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, N/A, Mean Well, EPP-200-48, 124-4646
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,88*
€ 49,14*
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 52,66*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 44,52*
€ 62,33*
€ 8,95*
ab € 45,23*
€ 67,44*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 65,41*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.