Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang 144W 48V 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156818
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, Typ=EPP-200-48, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsnennspannung 4=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4.2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=50.8 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=29 mm, Länge=101.6 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=500200 h, Nennleistung=144 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=EPP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 49,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 52,68*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 44,56*
€ 62,42*
€ 8,95*
ab € 46,92*
€ 62,62*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 67,12*
€ 86,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.