Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MFM-30-5 AC/DC-Printnetzteil 5 V/DC 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910271001
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-30-5
EAN/GTIN:
     4021087042789
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Mean Well MFM-30-5 AC/DC-Printnetzteil 5 V/DC 6A

offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: die On-Board-Type der Serie MFM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (<80?A). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Typ: MFM-30-5
Ausgangsstrom (max.): 6 A
PFC: Nein
Gewicht: 53 g
Anzahl Ausgänge: 1 x
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Höhe: 23 mm
Leistung (Details): 30 W
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Länge (Tiefe): 65.5 mm
Anschluss: Print + Lötpins
Temperaturbereich: -40 - 85 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Breite: 35 mm
Typ: getaktet
Anzahl Eingänge: 1 x
Min. Temperatur: -40 °C
MTBF: 779000 h
Hersteller-Nr.: MFM-30-5
EAN: 4021087042789

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 19,03*
€ 8,95*
ab € 17,83*
€ 28,26*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 34,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.