Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10019 Rettungsdecke (L x B) 210cm x 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273152
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     4007928100191
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
rettungsdecke
HP Autozubehör 10019 Rettungsdecke (L x B) 210cm x 160cm

Reisfestere Ausführung
Idealer Wärmeschutz auch bei Konzerten und Outdoor-Aktivitäten
Folienstärke 14 µm
Bestens geeignet für Deko-Zwecke

Pflicht für jedes Kfz. Die Isolierdecke ist eine unentbehrliche Sofort-Hilfe am Unfallort. Schützt vor Kälte, Hitze und Nässe.

Aluminiumbedampfte Polyesterfolie · Reflektiert Körperwärme · Bestandteil der Inhalte DIN 13 157, 13 169 und 13 164 · Ideal im Auto, im Rucksack, bei Sport und Freizeit · Packmaß ca. 14 x 8 x 2 cm

Herstellerfarbe: Gold + Silber
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Rettungsdecke
Breite: 160 cm
Produkt-Art: Rettungsdecke
Länge (Tiefe): 210 cm
Farbe: gold + grau
Hersteller-Nr.: 10019
EAN: 4007928100191

Weitere Suchbegriffe: 4007928100306, HP Autozubehör, 10019
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
226
12
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,95*
7 Tage
302
12
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,27*
3 Tage
302
12
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,29*
1
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,34*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.