Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60513 Strom Verlängerungskabel 32A Schwarz 50.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273161
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60513
EAN/GTIN:
     4011160605130
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
AS Schwabe 60513 Strom Verlängerungskabel 32A Schwarz 50.00m

Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Phasenwender-Stecker 32 A 5polig
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: CEE-Kupplung 32 A 5polig
Kabel-Typ: H07RN-F 5G 6 mm²
Kabellänge: 50.00 m
Betriebsspannung (Details): 400 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennstrom: 32 A
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Hersteller-Nr.: 60513
EAN: 4011160605130
Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 345,49*
€ 401,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,12*
€ 414,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,43*
€ 448,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 479,14*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 734,01*
€ 823,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,16*
€ 979,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,01*
€ 971,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,58*
€ 912,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,01*
€ 873,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.