Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
AS Schwabe CEE-Verlängerung 50m, schwarz #60513
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18378-D44-60513
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60513
EAN/GTIN:
4011160605130
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 50m, schwarz 50m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung 400V/32A/5polig im Polybeutel mit Etikett 400V/32A/max. 22kW - Gewerbe, Baustelle IP44 -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
48 x 48 x 23 cm
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gummikabel
,
Gummiverlängerungskabel
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
cee verlängerungskabel 50m 32a
,
cee-verlängerungsleitung 50m
,
cee verlängerungsleitung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 345,49*
€ 401,38*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,12*
€ 414,64*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,43*
€ 448,76*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 479,14*
Lager 1039
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 734,01*
€ 823,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,46*
€ 490,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 10m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 10m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 5m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 5m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 1,6m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 10m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 10m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 25m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 25m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen