Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11004 Kabeltrommel 25.00m Gelb Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273330
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11004
EAN/GTIN:
     4011160110047
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
AS Schwabe 11004 Kabeltrommel 25.00m Gelb Schutzkontakt-Stecker

Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
Stabiles, verzinktes und stoßdämpfendes Fußgestell mit Feststellbremse
Ergonomisch geformter Haltegriff
VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 25.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Gelb
Kabel-Typ: AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm²
Herstellerfarbe: Blau
Nenn-Eingangsspannung: 230 V
Nennstrom (Details): 16 A
Anschlussleistung: 3500 W
Trommel-Ø: 285 mm
Schutzart: IP44
Normen: Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, ÖVE E8241-55
Farbe: blau
Produkt-Art: Kabeltrommel
Hersteller-Nr.: 11004
EAN: 4011160110047

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,70*
ab € 51,61*
€ 67,16*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 158,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11005
ab € 86,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.