Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 59648 Strom Verlängerungskabel Orange 50.00m mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273341
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     C346731
EAN/GTIN:
     4011160596483
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
cee-phasenwender 32a
cee phasenwender
AS Schwabe 59648 Strom Verlängerungskabel Orange 50.00m mit Phasenwender

Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
Extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
Mit Phasenwender

Baustellen-Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Phasenwender-Stecker 32 A 5polig
Anschluss B: CEE-Kupplung 32 A 5polig
Kabel-Typ: H07BQ-F 5G 4 mm²
Kabellänge: 50.00 m
Kabel-Besonderheiten: mit Phasenwender
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Orange
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: orange
Hersteller-Nr.: 59648
EAN: 4011160596483
Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10

Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, 59648, Baustellenstarkstromverlängerung Polyurethan 50m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,58*
€ 402,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,55*
€ 415,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,88*
€ 449,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,43*
€ 479,04*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,08*
€ 813,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,00*
€ 967,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,73*
€ 960,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,07*
€ 911,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,08*
€ 861,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 37,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,50*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 327,03*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 82,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.