Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 10119 Kabeltrommel 50.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273367
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     C348201
EAN/GTIN:
     4011160101199
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
AS Schwabe 10119 Kabeltrommel 50.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff.
Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse.
Ergonomisch geformter Haltegriff.
VDE-Thermoschutzschalter und 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzkappen.
Mit patentierter Leitungsführung.
Qualität Made in Germany

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 50.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosen: 4
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nenn-Eingangsspannung: 230 V
Nennstrom (Details): 16 A
Anschlussleistung: 3500 W
Trommel-Ø: 285 mm
Schutzart: IP44
Normen: Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5, DIN VDE 0282-4, IEC 60309
Produkt-Art: Kabeltrommel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10119
EAN: 4011160101199

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 89,61*
4 Tage
6
€ 6,70*
ab € 71,35*
€ 90,25*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,04*
€ 100,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 104,45*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 206,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10118
ab € 45,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.