Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 10129 Kabeltrommel 40.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273387
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10129
EAN/GTIN:
     4011160101298
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
AS Schwabe 10129 Kabeltrommel 40.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff.
Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse.
Ergonomisch geformter Haltegriff.
VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen.
Für Baustelleneinsatz geeignet.
Mit patentierter Leitungsführung.

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 40.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nenn-Eingangsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3500 W
Trommel-Ø: 285 mm
Schutzart: IP44
Produkt-Art: Kabeltrommel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10129
EAN: 4011160101298
Geprüft nach EN 61242,
DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0282-4,
IEC 60309

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 64,65*
€ 82,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,31*
€ 82,78*
4 Tage
100
€ 6,70*
ab € 67,70*
€ 83,22*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,87*
€ 92,46*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 184,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,80*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 93,70*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 93,11*
Ähnlich
as - Schwabe
10128
ab € 50,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.