Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE15-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274746
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE15-FW
EAN/GTIN:
     4012802531312
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE15-FW

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Typ: GE15-FW
Herst.-Teilenr.: GE15-FW
Kategorie: Radial-Gelenklager
Bohrungs-Durchmesser: 15 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Gewicht: 50 g
Produkt-Art: Radial-Gelenklager
Außen-Ø: 30 mm
Breite: 30 mm
Hersteller-Nr.: GE15-FW
EAN: 4012802531312
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe G

Weitere Suchbegriffe: INA, GE15-FW
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 26,71*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 26,84*
1 Tag
97
1
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 29,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,28*
€ 30,31*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 58,15*
€ 68,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.