Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Zylinderrollenlager 81124-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275138
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     81124-TV
EAN/GTIN:
     4012802092738
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
INA Axial-Zylinderrollenlager 81124-TV

Axial-Zylinderrollenlager, einseitig wirkend,nach DIN 722/ISO 104.Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS.
Sie haben eine besonder niedrige axiale Bauhöhe, können axiale in eine Richtung aufnehmen und verfügen über eine hohe Steifigkeit. Die Lager der Baureihe 811 sind einreihig und standartmäßig mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet.
Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
M = Messingkäfig

Typ: 81124-TV
Herst.-Teilenr.: 81124-TV
Produkt-Art: Axial-Zylinderrollenlager
Breite: 155 mm
Außen-Ø: 155 mm
Bohrungs-Durchmesser: 120 mm
Kategorie: Axial-Zylinderrollenlager
Länge (Tiefe): 25 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 155 mm
Gewicht: 1069 g
Hersteller-Nr.: 81124-TV
EAN: 4012802092738
einreihig, mit besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Weitere Suchbegriffe: INA, 81124-TV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 188,97*
€ 206,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 188,77*
€ 206,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 207,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,30*
€ 222,32*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 590,72*
€ 631,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,71*
€ 751,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,72*
€ 750,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,72*
€ 702,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.