Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR70-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275489
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR70-UK-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802529012
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GIR70-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 70mm

INA Gelenkkopf mit Innengewinde nach DIN ISO 12 240-4, wartungsfrei
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
A = Standard
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Typ: GIR70-UK-2RS-A
Produkt-Art: Gelenkkopf
Innengewinde: M56
Länge (Tiefe): 280 mm
Breite: 160 mm
Innen-Ø: 70 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 160 mm
Kategorie: Gelenkkopf
Bohrungs-Durchmesser: 70 mm
Tragezahl dyn. Radial: 885000 N
Außen-Ø: 160 mm
Tragezahl stat. Radial: 564000 N
Hersteller-Nr.: GIR70-UK-2RS-A
EAN: 4012802529012
wartungspflichtig, beidseitig Lippendichtung , Rechtsgewinde

Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA, GIR70-UK-2RS-A, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 460,27*
€ 497,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,16*
€ 497,70*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 452,73*
€ 503,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,20*
€ 532,78*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.260,04*
€ 1.328,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,46*
€ 1.580,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,39*
€ 1.573,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,40*
€ 1.536,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,75*
€ 1.514,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,04*
€ 1.499,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.