Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR80-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275516
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR80-UK-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802529074
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GIR80-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 80mm

INA Gelenkkopf mit Innengewinde nach DIN ISO 12 240-4, wartungsfrei
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
A = Standard
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Typ: GIR80-UK-2RS-A
Länge (Tiefe): 320 mm
Innengewinde: M64
Breite: 180 mm
Innen-Ø: 80 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 180 mm
Kategorie: Gelenkkopf
Bohrungs-Durchmesser: 80 mm
Produkt-Art: Gelenkkopf
Tragezahl dyn. Radial: 1125000 N
Außen-Ø: 180 mm
Tragezahl stat. Radial: 689000 N
Hersteller-Nr.: GIR80-UK-2RS-A
EAN: 4012802529074
wartungspflichtig, beidseitig Lippendichtung , Rechtsgewinde

Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA, GIR80-UK-2RS-A, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,80*
€ 676,44*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 643,03*
€ 686,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,74*
€ 690,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,08*
€ 700,19*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.872,89*
€ 1.926,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,40*
€ 2.292,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,81*
€ 2.275,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,62*
€ 2.240,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,89*
€ 2.228,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.