Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR40-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275573
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR40-UK-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802528824
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GAR40-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 40mm

Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
A = Standard
UK = Elgoglide
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Typ: GAR40-UK-2RS-A
Außengewinde: M39
Länge (Tiefe): 196 mm
Breite: 92 mm
Innen-Ø: 40 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 92 mm
Kategorie: Gelenkkopf
Bohrungs-Durchmesser: 40 mm
Produkt-Art: Gelenkkopf
Tragezahl dyn. Radial: 277000 N
Außen-Ø: 92 mm
Tragezahl stat. Radial: 194000 N
Hersteller-Nr.: GAR40-UK-2RS-A
EAN: 4012802528824
wartungsfrei, beidseitig Lippendichtung , Rechtsgewinde

Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA, GAR40-UK-2RS-A, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,57*
€ 615,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,65*
€ 562,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,55*
€ 514,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.