Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Professional 40cm Drahtauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276316
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005312
EAN/GTIN:
     4007249053121
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama
Hama Professional 40cm Drahtauslöser

Hochwertiger Drahtauslöser für erschütterungsfreie Aufnahmen
Bulb-Funktion ermöglicht wackelfreie Langzeitbelichtung
Einfache Arretierungsmöglichkeit für Langzeitbelichtungen (Bulb) mittels Feststellers

Professionelle Bilder mit wackelfreier Langzeitbelichtung? Drahtauslöser an die Kamera und schon entstehen einzigartige Aufnahmen.

Ergonomisch geformter Flügelgriff ermöglicht komfortables und weiches Auslösen · Für Kameras mit Drahtauslöser-Gewinde · Anschluss: Drahtauslöser-Gewinde DIN 19004 · Länge: 40 cm · Farbe: Schwarz · Serie: Professional.

Kabellänge: 40.00 cm
Produkt-Art: Drahtauslöser
Kategorie: Drahtauslöser
Passend für Marke: Canon + DJI + FEIYU + Fuji + GoPro + Instax mini 8 + Nikon + Olympus + Panasonic + Pentax + Polaroid + Ricoh + Samsung + Sony
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 00005312
EAN: 4007249053121

Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Hama, 00005312, Professional 40 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,76*
€ 37,19*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 35,44*
€ 48,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.