Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Professional - Kabelauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00005312 Kameraausrüstung
Hama 00005312 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-5512363
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005312
EAN/GTIN:
     4007249053121
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama

Übersicht

Kurzinfo  Hama Professional - Kabelauslöser
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00005312
Modell  Professional
EAN/UPC  4007249053121

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Professional Kabelauslöser
Zubehörtyp  Kabelauslöser
Länge  40 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Kabelauslöser
Länge  40 cm
  
Zubehör  
Für  Kamera
Merkmale  Langzeitbelichtung/BULB Funktion, DIN 19004-Gewinde
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Kabelauslöser
Länge:
40 cm
Für:
Kamera
Merkmale:
Langzeitbelichtung/BULB Funktion, DIN 19004-Gewinde
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, hama, 00005312, professional, kabelauslöser, kabelauslser, drahtauslser, 40cm, kabel, lukkerudlø, cable, disparador, lukkerudl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,30*
€ 34,71*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 35,44*
€ 46,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.