Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavoce MSF051.22 5 Zoll 12.7cm Tieftöner 140W 8?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavoce
Lavoce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910277056
Hersteller:
     Lavoce
Herst.-Nr.:
     12602512
EAN/GTIN:
     4026397634969
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
mitteltieftöner
Lavoce MSF051.22 5 Zoll 12.7cm Tieftöner 140W 8?

140 W AES
8 Ohm, 92 dB, 140-10000 Hz
Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how

MSF051.22 5" Mid-Woofer, Ferrit, Stahlkorb.

Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung.

Kategorie: Tieftöner
Lautsprecher-Größe (Zoll): 5 Zoll
Lautsprecher-Größe (cm): 12.7 cm
Belastbarkeit RMS: 140 W
Belastbarkeit (max.): 280 W
Frequenz (min.): 140 Hz
Frequenz (max.): 10000 Hz
Impedanz: 8 ?
Schalldruck: 92 dB
Gewicht: 1.21 kg
Produkt-Art: Tieftöner
Frequenz-Bereich: 140 Hz - 10000 Hz
Hersteller-Nr.: 12602512
EAN: 4026397634969
Typ: 13 cm Woofer (5") Belastbarkeit nominal: 140 W AES Belastbarkeit Programm: 70 W Impedanz: 8 Ohm Empfindlichkeit: 92 dB Schwingspulendurchmesser: 3 cm (1,25") Chassismaterial: Stahl Magnetmaterial: Ferrit Gewicht: 1.21 kg Frequenzbereich: 140 - 10000 Hz Lautsprecher-Ansteuerung: 8 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Lavoce, 12602512, MSF051.22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 37,19*
€ 50,29*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,67*
€ 52,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.