Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mitteltieftöner

  Mitteltieftöner  (11 Angebote unter 28.275.185 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mitteltieftöner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mitteltieftöner"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Visaton VS-W100S/4 (4 Angebote) 
10 cm (4") HiFi-Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und temperaturstabiler 20-mm-Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner in Miniboxen und durch sehr ausgeglichene...
Visaton
9020
ab € 25,16*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-W130S/4 (5 Angebote) 
13 cm (5") HiFi Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und 25-mm- Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmit...
Visaton
9022
ab € 26,13*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-W100S/8 (4 Angebote) 
10 cm (4") HiFi-Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und temperaturstabiler 20-mm-Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner in Miniboxen und durch sehr ausgeglichene...
Visaton
9021
ab € 25,55*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-W130S/8 (5 Angebote) 
13 cm (5") HiFi Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und 25-mm- Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmit...
Visaton
9023
ab € 26,73*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-TI100 (2 Angebote) 
10 cm (4") High-End-Tiefmitteltöner mit einem einzigartigen Membrankonus aus reinem Titan. Durch perfektes Zusammenspiel von Membranform, Sickenform und Sickenmaterial sowie den Klebstoffen werden ...
Visaton
1271
ab € 169,70*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-AL130 (2 Angebote) 
13 cm (5") High-End-Tiefmitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernvent...
Visaton
1301
ab € 138,99*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-AL170 (4 Angebote) 
17 cm (6,5") High-End Tiefmitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernve...
Visaton
1302
ab € 136,31*
pro Stück
 
 Stück
Monacor SPH-170 7.3 Zoll 18.5 cm Tiefmitteltöner 50 W 8 Ω (4 Angebote) 
Monacor SPH-170 7.3 Zoll 18.5 cm Tiefmitteltöner 50 W 8 Ω Monacor SPH-170 HiFi-Lautsprecher Ausstattung: Hi-Fi-Tiefmitteltöner Sehr hochwertiges Chassis mit umfangreicher Ausstattung Runder Alu-Dru...
Monacor International
SPH-170
ab € 71,89*
pro Stück
 
 Stück
Monacor SPH-174KE 6.5 Zoll 16.8 cm Tiefmitteltöner 50 W 8 Ω (4 Angebote) 
Monacor SPH-174KE 6.5 Zoll 16.8 cm Tiefmitteltöner 50 W 8 Ω Monacor SPH-174KE 6.5 Chassis Hi-Fi-Tieftmitteltöner in klassischer Ausführung Hochwertige Membran aus Kevlar®-Gewebe Stabiler Stahlblech...
Monacor International
105950
ab € 27,66*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce CPA PA-10 10 Zoll 25.4cm Tiefmitteltöner 150W 8Ω (2 Angebote) 
Professionelle PA-Chassis mit sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis! Ideal für PA-, Instrumental- und Disco-Boxen. Die Chassis überzeugen durch hohe Belastbarkeit, perfekte Verarbeitung und hoh...
Renkforce
RF-601732
ab € 57,08*
pro Stück
 
 Stück
Visaton
3050
ab € 105,53*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Mitteltieftöner
^

Der Mitteltieftöner – Ein Kompromiss für Bass und Mitten aus einem Lautsprecher

Mitteltieftöner erzeugen tiefe und mittlere Frequenzen. Diese Lautsprecher stellen einen Kompromiss aus Leistung und Preis sowie Platzbedarf da. Anwendungsbereich sind primär 2-Wege-Boxen und 2-Wege-Bassreflexssyteme. Je nach Modell handelt es sich um 4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher. Abweichende Impedanzen sind bei der Audiotechnik selten. Des Weiteren variieren Membran-Durchmesser und Material sowie Nenn- und Impedanzleistung.

Membran-Durchmesser und Material

Für Mitteltieftöner sind Membran-Durchmesser von 100 Millimetern bis 160 Millimetern üblich. Gelegentlich finden Sie auch Ausführungen mit 170 Millimetern bis 190 Millimetern.
Dabei gilt als Faustregel:
  • Große Durchmesser erzeugen bessere und tiefere Frequenzen. Das geht zu Lasten der Mitteltöne.
  • Kleine Durchmesser versprechen qualitativ gute Mitten. Die Bässe sind dagegen schwach.
Als Material kommt bei günstigen Modellen Papier zum Einsatz. Die Wiedergabe ist oftmals entsprechend weich. Gehobene Modelle setzen auf hochwertige Materialien wie Titan oder Aluminium. Diese versprechen eine klare und detailgetreue Wiedergabe.

Frequenzen

Mitteltieftöner mit einem Durchmesser von 16 bis 17 Zentimetern kommen im Mitteltonbereich vielfach nicht über 2500 bis 3000 Hz hinaus. Hochwertige Modelle mit kleinen Membranmaßen von 10 bis 13 Zentimetern bilden teilweise einen Frequenzbereich bis hoch zu 8000 Hz ab. In beiden Fällen ist es jedoch in Hinsicht auf die Klangqualität und Materialbelastung ratsam, durch eine geeignete Frequenzweiche deutlich Abstand von diesen Grenzwerten zu halten.

Impedanz

Die Impedanz-Angabe von Mitteltieftönern beschreibt den elektrischen Widerstand des Bauteils. Dieser kann in der Regel nicht beliebig gewählt werden, sondern sollte mit Verstärker, weiteren Lautsprechern und der Frequenzweiche abgestimmt werden. Nur so realisieren Sie eine technisch und akustisch ausgewogene Lösung. In der Regel benötigen Sie für High-End und PA-Systeme Lautsprecher mit 8 Ohm. Bei Außenlautsprechern und Autolautsprechern sind 4 Ohm gängig. In Speziallösungen wie Surround-Sound-Lautsprechern können 2 Ohm Ausführungen nötig sein.

Tipp: Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Impedanz der Lautsprecher in Ihrem Anwendungsfall benötigt. Auch sollten Sie Schalldruckpegel und Nennleistung auf die weiteren Komponenten abstimmen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.