Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5195-0100 Sonnensensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Merten
Merten
Artikel-Nr.:
     1039H-940910278900
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5195-0100
EAN/GTIN:
     4042811172091
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor merten
helligkeitssensor
Merten MEG5195-0100 Sonnensensor

Helligkeitssen.-Schnittst. UP MEG5195-0100

Kategorie: Sonnensensor
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 45 mm
Höhe: 41 mm
Länge (Tiefe): 23 mm
Betriebsspannung: 230 V
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Produkt-Art: Sonnensensor
Farbe: schwarz
Basisstation: Nicht Erforderlich
Hersteller-Nr.: MEG5195-0100
EAN: 4042811172091
Mit Neutralleiter

Weitere Suchbegriffe: 4042811172091, Merten, MEG5195-0100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,32*
€ 46,07*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,36*
€ 46,19*
€ 3,90*
ab € 36,29*
€ 47,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,15*
€ 48,16*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 128,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.