Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411655 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 0.50m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411655
EAN/GTIN:
     4046356936705
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Phoenix Contact 1411655 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 0.50m Polzahl: 3 1St.

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen. Für industrielle Infrastrukturanwendungen. Sicher gegen Verstecken durch S-Kodierung. Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Polzahl: 3
Kabellänge: 0.50 m
Nennspannung: 630 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kodierung: S
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Au
Schutzart: IP67
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Herst.-Teilenr.: 1411655
Typ: SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1411655
EAN: 4046356936705

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,78*
€ 5,00*
ab € 8,44*
€ 11,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 13,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,39*
€ 13,19*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 20,39*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411652
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1411654
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.