| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78697509 Herst.-Nr.: 1411654 EAN/GTIN: 4046356937498 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbausteckverbinder, Leistung, 3-polig, Buchse, M12, S - Power, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 39 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Leistungsstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, as-i kabel, phoenix contact sensorkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |