Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUEMATIC 5000 Heißklebepistole 11mm 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinel
Steinel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281740
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     332716
EAN/GTIN:
     4007841332716
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Steinel GLUEMATIC 5000 Heißklebepistole 11mm 500W

Aufschmelz-Temperatur 210 - 220 °C

Die neuartige 2-PCT-Technik heizt ihr Arbeitstempo richtig an. Die konstante Temperatur von 200 °C verdreifacht Ihre Klebeleistung. Arbeitsplatzgerecht mit Ständer-Ladestation ist die Heißklebe-Pistole mit oder ohne Kabel jederzeit einsatzbereit.

Kabelloses Kleben · Elektronisch geregelt · 2-PCT-Technik Heiztechnik · Mechanischer Vorschub · Tropffreie Düse.

Kategorie: Heißklebepistole
Klebestick-Ø: 11 mm
Schmelz-Temperatur: 220 °C
Aufheizzeit (max.): 300 s
Förderleistung (max.): 22 g/min
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Breite: 32 mm
Gewicht: 330 g
Produkt-Art: Heißklebepistole
Aufschmelz-Temperatur (Details): 210 - 220 °C
Länge (Tiefe): 185 mm
Klebestick-Ø (Details): 11 mm
Leistung (Details): 500 W
Hersteller-Nr.: 332716
EAN: 4007841332716

Lieferumfang:

Lang- und Kurzdüse.

Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, 4007841332716, Steinel, 332716, GLUEMATIC 5000, Heißkleber, Heissklebepistolen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,54*
€ 58,50*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 44,54*
€ 58,51*
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 60,18*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,78*
€ 61,38*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 105,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006808
ab € 5,81*
Zubehör
Steinel
70085
ab € 4,20*
Zubehör
Steinel
70087
ab € 4,04*
Zubehör
Steinel
006778
ab € 5,70*
Zubehör
Steinel
006815
ab € 5,84*
Zubehör
Steinel
076061
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.