Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 16-Port Gigabit Switch Netzwerk Switch 16 Port 10 / 100 / 1000MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283812
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3769708
EAN/GTIN:
     4053199915439
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
16 port poe switch
Renkforce 16-Port Gigabit Switch Netzwerk Switch 16 Port 10 / 100 / 1000MBit/s

Kategorie: Netzwerk Switch
Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x
10/100/1000 MBit/s Ports: 16 x
SFP-Ports: 0 x
RS232 Konsolen-Ports: 0 x
Auto-Uplink an jedem Port: Ja
Jumbo Frames: Kompatibel
IEEE 802.3af PoE: NO
PoE-at Ports: 0
Stromversorgung: über DC-Eingang
MAC-Adressen: 8
Gewicht: 893 g
Breite: 280 mm
Höhe: 126 mm
Länge (Tiefe): 44 mm
Typ: Renkforce 16-Port Gigabit Switch
Betriebsspannung: 12 V
Anzahl 100M/1G/10G Ports: 0 x
Ethernet Ports: 16
Schnittstellen: RJ45
LWL Ports: 0
Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Netzwerk Switch
LAN-Übertragungsrate: 1000 MBit/s
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: RF-3769708
EAN: 4053199915439

Lieferumfang:

16-Port Gigabit Switch + 2 x Halterung + 6 x Schraube + 4 x Matte + 1 x Stromkabel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Renkforce, RF-3769708, Renkforce 16-Port Gigabit Switch, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler, Netzwerkverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,23*
€ 86,72*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 86,74*
€ 3,50*
ab € 91,18*
€ 98,11*
Lager 1039
38
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 171,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.