Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF LONO Raclette für 4 Raclette Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMF
WMF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283879
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0415390011
EAN/GTIN:
     4211129132992
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
WMF LONO Raclette für 4 Raclette Schwarz, Silber

Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®
Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung
Antihaftbeschichtete Wendegussplatte mit flacher und gerippter Oberfläche

Gemütliche Familien- oder Pärchenabende ganz ohne langes Zubereiten in der Küche, dafür mit viel gemeinsamem Spaß beim Essen: mit dem WMF Lono Raclette for 4 jedes Mal aufs Neue ein Genuss. Auf der antihaftbeschichteten Wendegussplatte mit wahlweise glatter oder gerippter Oberfläche brutzelt ganz nach Belieben Fleisch, Fisch oder Gemüse während beispielsweise Kartoffelschnitze oder Pilze in den Pfännchen mit köstlichschmelzendem Raclette-Käse überbacken werden. Natürlich kann auch in den vier hochwertigen Pfännchen nichts haften bleiben und dank der Raclette-Schieber gelangt auch alles mühelos auf den Teller. Benutzte, heiße Pfännchen können zwischen den Durchgängen einfach auf der dafür vorgesehenen Ablage platziert werden.
Edle Ausführung mit Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®.
Wendegussplatte, Pfännchen und Schieber sind selbstverständlich spülmaschinengeeignet.

Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®
Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung
Antihaftbeschichtete Wendegussplatte mit flacher und gerippter Oberfläche zum gesunden Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse, spülmaschinengeeignet
4 hochwertige Raclette-Schieber, spülmaschinengeeignet
4 antihaftbeschichtete Pfännchen, spülmaschinengeeignet
Praktische Ablage für heiße, benutzte Pfännchen

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Produkt-Art: Raclette
Gewicht: 2.8 kg
Höhe: 122 mm
Kategorie: Raclette
Farbe: schwarz + grau
Länge (Tiefe): 240 mm
Marke: WMF
Breite: 365 mm
Leistung (Details): 870 W
Hersteller-Nr.: 0415390011
EAN: 4211129132992

Lieferumfang:

Lono Raclette for 4 + 4 hochwertige Raclette-Schieber + 4 antihaftbeschichtete Pfännchen + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, wmf raclette, dönergrill, WMF, 0415390011, LONO Raclette für 4, Tischgrill
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 66,42*
€ 84,62*
1
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 102,37*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 104,03*
6 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 109,23*
€ 135,70*
Lager 1039
72
1
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 188,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.