Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES 41522 Aluminium Mehrzweckleiter klappbar 22kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZARGES
ZARGES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284144
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     C638321
EAN/GTIN:
     4003866415229
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
ZARGES 41522 Aluminium Mehrzweckleiter klappbar 22kg

Mehrzweck-Kombileiter - Industrieausführung für höchste Beanspruchung - Hochfeste korrosionsbeständige Strangpressprofile aus Aluminium - Nahtlos gezogen. Sprossen: - Vierkant - Ausgleitsicher profiliert. Holme: - Sprossen-/Holmverbindung gebördelt - Rutschhemmende LeiterfüßeAusstattung: - Oberleiter mit Wandlaufrollen - 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung - Zwei starre Verbindungen als Spreizsicherung für Sicheren Stand.

Gewicht: 22 kg
Material: Aluminium
Zertifizierung: TÜV geprüft
Stufentiefe: 30 mm
Produkt-Art: Mehrzweckleiter
Besonderheiten: klappbar
Anzahl Sprossen/Stufen: 10
Kategorie: Mehrzweckleiter
Hersteller-Nr.: 41522
EAN: 4003866415229

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 686,67*
€ 793,32*
Frei Haus
ab € 751,13*
€ 863,85*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,40*
€ 957,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,07*
€ 974,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,45*
€ 1.139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,14*
€ 1.137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,30*
€ 1.058,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,40*
€ 998,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
C638351
ab € 584,63*
Sonstiges
Zarges
C685551
ab € 768,86*
Sonstiges
Zarges
41524
ab € 1.064,48*
Sonstiges
Zarges
41526
ab € 467,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.