Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22259 Fotolampe 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285495
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22259
EAN/GTIN:
     4056929222593
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Walimex Pro 22259 Fotolampe 200W

Extrem leistungsstarke LED Studioleuchte Die Walimex pro LED Niova 200 Plus Daylight LED Studioleuchte ist ideal für Foto- und Videoprojekte aller Art. Besonders im Studio spielt diese moderne Leuchte Ihre Stärken aus und gefällt mit einer extrem hohen Lichtausbeute und hoher Variabilität. Diese Leuchte liefert Tageslicht mit einer Farbtemperatur von 5.600 Kelvin und die Helligkeit ist von 10 bis 100% dimmbar. Der Einsatz von mehreren Geräten für die Beleuchtung von sehr großen Objekten wird dank Funkfernbedienung zum Kinderspiel. Dank des Bowens S-Type Anschlusses ist diese Studioleuchte mit vielen Lichtformern erweiterbar. Umfangreiche Serienausstattung Mit der Niova 200 Plus Daylight Dauerlicht Leuchte erhalten Sie bereits out-of-the-box eine komplette Ausstattung. Ein Bowens Reflektor mit 55° Abstrahlwinkel, ein Soft-Diffusor sowie eine Funk-Fernbedienung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Sehr leistungsfähige und moderne Ausstattung Durch die Verwendung neuester und sehr leistungsfähiger COB (Chip-on-Board) LED-Technologie bietet diese Leuchte mit 200 Watt Leistung eine sehr hohe Lichtleistung. Die Helligkeit ist stufenlos in 1%-Schritten von 10 bis 100% dimmbar. Die Helligkeit kann direkt am Gerät oder auch mithilfe der Fernbedienung eingestellt werden. So ist jederzeit eine schnelle, komfortable und überaus genaue Anpassung der Lichtstärke möglich. Dank 99 Kanälen und einer geräteübergreifenden Kompatibilität innerhalb der Niova Plus Leuchtenserie ist der Umgang mit der Niova 200 Plus Daylight somit sehr einfach und bequem. Die eingestellten Werte lassen sich direkt am Gerät und an der Fernbedienung an den beleuchteten Displays ablesen. Flimmerfreies Licht hoher Qualität Die flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI von = 93 Ra macht diese LED Leuchte auch für ambitionierte Fotografen und Videografen mit hohen Qualitätsansprüchen interessant. Durch die hochmoderne LED Technologie ist dieses Dauerlicht zudem sehr energieeffizient und erwärmt sich kaum. Durch Bowens Anschluss sehr vielseitige Lichtsetzung möglich Im Lieferumfang der Niova 200 Plus Daylight ist bereits ein Standard 7 Zoll Reflektor mit 55° Abstrahlwinkel (Ø Außen 18 cm, Innen 17 cm, Länge 12 cm) enthalten. So erhalten Sie eine starke Ausleuchtung auch auf größere Entfernungen. Durch die Konstruktion des COB-LED Leuchtmittels ist das Licht zudem sehr homogen und gleichmäßig. Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Soft-Diffusor bereits enthalten. Dieser ermöglicht eine nochmals weichere Lichtcharakteristik für die Anwendung auch auf sehr kurze Distanzen. Dank des Bowens S-Type Bajonettanschlusses können Sie vielfältige weitere Lichtformer an dieser LED Leuchte einsetzen. Reflektoren mit anderen Abstrahlwinkeln, Beauty Dishes, Spotvorsätze (Snoots), Waben, Softboxen, Durchlicht- und Reflektorschirme u.v.m. stehen Ihnen für die individuelle Gestaltung Ihres Lichtes kostengünstig und in großer Auswahl zur Verfügung. Solide, professionelle Halterung In der Lampenhalterung der Niova 200 Plus Daylight LED Dauerleuchte befindet sich ein separater Anschluss für Reflex- und Durchlichtschirme. So erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine sehr großflächige und gleichmäßige Ausleuchtung zu generieren. Die Leuchte kann per 5/8 Zoll Spigot (16mm Zapfen) Anschluss auf jedem handelsüblichen Lampenstativ oder auch einer Deckenhalterung montiert werden. Durch die großdimensionierten und professionell ausgelegten Bedienelemente der Neigungswinkel Verstellung ist die Anpassung und Einrichtung der Leuchte äußerst anwenderfreundlich gestaltet.

Sehr leistungsstarkes LED Dauerlicht für Foto- und Videoprojekte aller Art Besonders leuchtstark durch neueste COB-LED Technologie Max. 200 W Leistung für bis zu 28.000 Lumen, Helligkeit dimmbar von 10–100% Farbtemperatur 5.600 Kelvin Tageslicht, CRI = 93 Ra Inkl. 55° Bowens Reflektor, Soft Diffusor und Funk-Fernbedienung Extrem vielseitig erweiterbar dank Bowens kompatiblem Anschluss, mit vielen Lichtformern erweiterbar Ideal für Porträt- und Produktfotografie, Youtube Aufnahmen uvm.

Energieeffizienzklasse: n.rel
Leuchtmittel-Typ: LED
Produkt-Art: Fotolampe
Höhe: 130 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Länge (Tiefe): 370 mm
Leistung (Details): 200 W
Breite: 180 mm
Anzahl Leuchtmittel: 1
Lichtfarbe (Kelvin): 5600 K
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Fotolampe
Lichtstrom pro Lichtquelle: 28000 lm
Hersteller-Nr.: 22259
EAN: 4056929222593
Modell: 22259
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller: Walimex Pro
3290 g

Lieferumfang:

1x Walimex pro LED Niova 200 Plus Daylight 1x Reflektor 1x Soft Diffusor für Reflektor 1x Anschlusskabel (5 m) 1x Funk Fernbedienung 1x LED Front-Schutzkappe 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22259, A0-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
243
Frei Haus
ab € 295,56*
€ 338,06*
Frei Haus
ab € 558,17*
€ 631,62*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 631,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,63*
€ 751,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,20*
€ 703,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,67*
€ 663,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.