Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W - 200 W - 1 Glühbirne(n) - LED - Weiß - 200 W - 5600 K (22259)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Walimex LED Niova 200 Plus Daylight 200W
Artikel-Nr.:
     2753M-4532829
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22259
EAN/GTIN:
     4056929222593
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht

Produkttext

Extrem leistungsstarke LED Studioleuchte Die Walimex pro LED Niova 200 Plus Daylight LED Studioleuchte ist ideal für Foto- und Videoprojekte aller Art. Besonders im Studio spielt diese moderne Leuchte Ihre Stärken aus und gefällt mit einer extrem hohen Lichtausbeute und hoher Variabilität. Diese Leuchte liefert Tageslicht mit einer Farbtemperatur von 5.600 Kelvin und die Helligkeit ist von 10 bis 100% dimmbar. Der Einsatz von mehreren Geräten für die Beleuchtung von sehr großen Objekten wird dank Funkfernbedienung zum Kinderspiel. Dank des Bowens S-Type Anschlusses ist diese Studioleuchte mit vielen Lichtformern erweiterbar. Umfangreiche Serienausstattung Mit der Niova 200 Plus Daylight Dauerlicht Leuchte erhalten Sie bereits out-of-the-box eine komplette Ausstattung. Ein Bowens Reflektor mit 55° Abstrahlwinkel, ein Soft-Diffusor sowie eine Funk-Fernbedienung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Sehr leistungsfähige und moderne Ausstattung Durch die Verwendung neuester und sehr leistungsfähiger COB (Chip-on-Board) LED-Technologie bietet diese Leuchte mit 200 Watt Leistung eine sehr hohe Lichtleistung. Die Helligkeit ist stufenlos in 1%-Schritten von 10 bis 100% dimmbar. Die Helligkeit kann direkt am Gerät oder auch mithilfe der Fernbedienung eingestellt werden. So ist jederzeit eine schnelle, komfortable und überaus genaue Anpassung der Lichtstärke möglich. Dank 99 Kanälen und einer geräteübergreifenden Kompatibilität innerhalb der Niova Plus Leuchtenserie ist der Umgang mit der Niova 200 Plus Daylight somit sehr einfach und bequem. Die eingestellten Werte lassen sich direkt am Gerät und an der Fernbedienung an den beleuchteten Displays ablesen. Flimmerfreies Licht hoher Qualität Die flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI von = 93 Ra macht diese LED Leuchte auch für ambitionierte Fotografen und Videografen mit hohen Qualitätsansprüchen interessant. Durch die hochmoderne LED Technologie ist dieses Dauerlicht zudem sehr energieeffizient und erwärmt sich kaum. Durch Bowens Anschluss sehr vielseitige Lichtsetzung möglich Im Lieferumfang der Niova 200 Plus Daylight ist bereits ein Standard 17,80cm (7") Reflektor mit 55° Abstrahlwinkel (Ø Außen 18 cm, Innen 17 cm, Länge 12 cm) enthalten. So erhalten Sie eine starke Ausleuchtung auch auf größere Entfernungen. Durch die Konstruktion des COB-LED Leuchtmittels ist das Licht zudem sehr homogen und gleichmäßig. Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Soft-Diffusor bereits enthalten. Dieser ermöglicht eine nochmals weichere Lichtcharakteristik für die Anwendung auch auf sehr kurze Distanzen. Dank des Bowens S-Type Bajonettanschlusses können Sie vielfältige weitere Lichtformer an dieser LED Leuchte einsetzen. Reflektoren mit anderen Abstrahlwinkeln, Beauty Dishes, Spotvorsätze (Snoots), Waben, Softboxen, Durchlicht- und Reflektorschirme u.v.m. stehen Ihnen für die individuelle Gestaltung Ihres Lichtes kostengünstig und in großer Auswahl zur Verfügung. Solide, professionelle Halterung In der Lampenhalterung der Niova 200 Plus Daylight LED Dauerleuchte befindet sich ein separater Anschluss für Reflex- und Durchlichtschirme. So erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine sehr großflächige und gleichmäßige Ausleuchtung zu generieren. Die Leuchte kann per 5/8" Spigot (16mm Zapfen) Anschluss auf jedem handelsüblichen Lampenstativ oder auch einer Deckenhalterung montiert werden. Durch die großdimensionierten und professionell ausgelegten Bedienelemente der Neigungswinkel Verstellung ist die Anpassung und Einrichtung der Leuchte äußerst anwenderfreundlich gestaltet.

Hauptmerkmale

Lampen  
Gesamtleistung  200 W
Anzahl an Lampen  1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp  LED
Lichtfarbe  Weiß
Lampenleistung  200 W
Farbtemperatur (max.)  5600 K
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff
Dimmbar  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  340 mm
Verpackungstiefe  530 mm
Verpackungshöhe  190 mm
Paketgewicht  4,79 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  180 mm
Tiefe  370 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Gesamtleistung:
200 W
Anzahl an Lampen:
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtfarbe:
Weiß
Lampenleistung:
200 W
Farbtemperatur (max.):
5600 K
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Dimmbar:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
4,79 kg
Breite:
180 mm
Tiefe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: 22259, walimex, niova, plus, daylight, 200w, mantona, 5600, foto, video, studioleuchte, glühbirne(n, weiß, glhbirnen, glühbirne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
243
Frei Haus
ab € 295,56*
€ 338,06*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 558,17*
€ 631,62*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 631,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,62*
€ 751,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,04*
€ 741,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,75*
€ 716,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.