Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22446 Studiotasche 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285538
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22446
EAN/GTIN:
     4056929224467
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22446
A0-20
Walimex Pro 22446 Studiotasche 1100mm

Die Studiotasche Walimex pro Guardian überzeugt durch extrem viel Platz, größtmögliche Sicherheit und ist gleichzeitig bequem zu tragen. Sicherer und praktischer Transport Deiner Studio-Blitzausrüstung Die Tasche besteht aus robustem Nylon Material. Zusammen mit einer starken Schaumstoff-Polsterung und massiven EVA-Protect Schutzkappen an den Ecken garantiert die Stativ- und Studiotasche sicheren Transport von Stativen, Lampenstativen, Galgenstativen, Stativköpfen und Studioblitzen bzw. Leuchten. Die Blitze und Stative lassen sich sicher verstauen und sind einzeln gut geschützt. Mit der Studio Tasche kannst du deine wichtigste Foto Ausrüstung leicht transportieren. Dabei hilft der Schultergurt mit seiner breiten, weichen und rutschfesten Polsterung. Die Länge des Gurts lässt sich individuell auf deine Größe für deinen persönlichen Tragekomfort einstellen. Gleichzeitig hast du noch beide Hände frei, so dass dich die Tasche möglichst wenig einschränkt. Kleines Zubehör passt in die Reißverschlusstasche innen oder außen. Viel Platz mit einer Länge von mehr als 1 Meter Die Stativtasche hat eine Länge von 110 cm und bietet so Platz für Lampenstative bis 100 cm, wie etwa unseren Bestseller Walimex pro WT-806. Die Stative finden im oberen Bereich der Tasche Platz und sind durch eine gepolsterte Trennung vom unteren Bereich der Tasche schützend getrennt. Im unteren Bereich finden bis zu 3 Blitzköpfe mit Reflektor, z.B. Newcomer, VC Excellence oder VE Excellence Platz. Die Tasche mit Inhalt kann auch Platzsparend stehend gelagert werden. Zum Schutz vor nassem Boden hat die Tasche Kunststoff-Standfüße. Die leere Tasche lässt sich platzsparend zusammenfalten und lagern. Die Tasche lässt sich mit einem Zwei-Wege Reißverschluss einfach und schnell öffnen und schließen. Dabei wird die gesamte Front geöffnet, so dass Stativ und Blitz leicht eingepackt oder entnommen werden können. Für Amateure und Profis Die Walimex pro Guardian Studiotasche überzeugt gleichermaßen sowohl ambitionierte Amateure als auch Profis.

Allround Studiotasche aus Nylon Gewebe, extrem strapazierfähig, super praktisch, hohe Qualität, wasserdichtes Material Große Tasche mit 110 cm Länge, dicker Polsterung innen und außen Zwei-Wege Reißverschluss zum schnellen Öffnen, extrem große Öffnung, mit robuster Kletteinteilung Zwei geräumige Fächer, Platz für 2 Lampenstative bis 100 cm mit Fixierung, 3 Blitzlampen, Kleine Organizer Taschen zum Verstauen von Zubehör Bequem und einfach zu tragen durch gepolsterten Anti-Rutsch Tragegurt Massive EVA-Schaum Schutzkappen oben und unten bieten optimalen Schutz bei harten Stößen oder scharfkantigen Ecken, Standfüße für den trockenen und sauberen Stand, kann liegend oder aufrecht gelagert werden, leer zusammenfaltbar zur platzsparenden Aufbewahrung Größe außen 110 x 22 x 22 cm; Innen 106 x 21,5 x 20 cm

Lieferumfang:

1x Walimex pro Guardian Studiotasche 3x gepolsterte Einteiler 1x Schultergurt

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
763
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 82,41*
€ 3,50*
ab € 121,84*
€ 146,94*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 146,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.