Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Guardian Studiotasche 110cm (22446)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002746
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22446
EAN/GTIN:
     4056929224467
Suchbegriffe:
22446
walimex
guardian
studiotasche
Walimex pro Guardian Studiotasche 110cm (22446)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 110cm, mantona
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
763
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 82,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,84*
€ 146,94*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 146,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.