Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Styrodur® Sekundenkleber 886540 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     886540
EAN/GTIN:
     4016138501018
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
TOOLCRAFT Styrodur® Sekundenkleber 886540 20g

Absolut geruchsneutral
zum Verkürzen der Bauzeit geeignet

Zur schnellen Verklebung von Styrodur®ähnlichen Materialien wie HT-Formschaum, Novalight, EPS, XPS, usw. Unverzichtbar zum Verkürzen der Bauzeit oder bei Reparaturen von Flugmodellen.

Geeignet für: Feinporigen Polystyrol-Extruderschaum (XPS) wie Styrodur®, Roofmate™, HT-Formschaum, Novalight, Styrofoam, Domodur, Jackodur, Climapor, Selitron, Mormaplan, usw.
Nicht geeignet für: Grobporigen Styropor®, usw.
Temperaturbeständigkeit: 70 °C
Inhalt: 20 g
Produkt-Art: Sekundenkleber
Kategorie: Sekundenkleber
Hersteller-Nr.: 886540
EAN: 4016138501018

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 896,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.