Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SSALC8250-3 Lötzinn, bleifrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910384863
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SSALC8250-3
EAN/GTIN:
     4053199979776
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Edsyn SSALC8250-3 Lötzinn, bleifrei

mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, mit aktivem Flußmittel
der „kleine“ Bruder des bekannten Lötdrahtes SSAC mit NO-Flußmittel
nach F-SW32
NO CLEAN - Flußmittel für ein gutes Fließverhalten
doppelter Flußmittelanteil hilft auch bei Lötungen mit großen Oxydschichten und verringert die Lötzeiten
auch bei verschmutzten Komponenten geeignet
Sn99 Ag0,3 Cu0,7 mit F-SW 32
einfacheres Arbeiten, da geringe Lotkugelbildung
Silberanteil ermöglicht ein einfaches Arbeiten an SMD-Bauteilen
Kupferanteil hilft bei offenen Kupferflächen weiter
geringerer Silberanteil = low cost Variante des bekannten SSAC - Lötdrahtes
3 Metalle vereinfachen das bleifreie Arbeiten
Schmelzpunkt:
Solidus: 216°C
Liquidus: 227°C

250g Spule
mit einem Durchmesser
von 0,8mm

Sn99 Ag0,3 Cu0,7 mit F-SW 32 mit doppeltem Flußmittelanteil

Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99 ag0.3 cu0.7 0.8mm, lötzinn, lötzinn edsyn, Edsyn, SSALC8250-3, Elektrolot, Lot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,32*
€ 55,10*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 115,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.