Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910483530 Herst.-Nr.: DN-91612S-G EAN/GTIN: 4016032444909 |
| |
|
| | |
| Digitus 12 Port Netzwerk-Patchpanel 254mm (10\ ) CAT 6 1 HE Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalrztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110. Zentraler Erdungsanschluss 360°-Schirmkontaktierung RJ45-Buchsen, 8P8CInstallationsanleitung + KabelbinderGeeignet für 254 mm (10") Schrankmontage Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B Kabelfixierung mittels Kabelbinder |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016032444909, Digitus, DN-91612S-G |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,76* | € 37,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,51* | € 37,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,848* | € 39,344* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,48* | € 40,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|