Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6 Klasse E Patch Panel geschirmt 12-Port RJ45 8P8C LSA 1HE 25,4cm 10Zoll Rack Mount Farbe Grau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS
DIGITUS
Artikel-Nr.:
     1039U-91993086922
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612S-G
EAN/GTIN:
     4016032444909
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
DIGITUS CAT 6 Klasse E Patch Panel geschirmt 12-Port RJ45 8P8C LSA 1HE 25,4cm 10Zoll Rack Mount Farbe Grau RAL 7035

DIGITUS Professional DN-91612S-G - Patch Panel - Rack montierbar - RJ-45 X 12 - Grau, RAL 7035 - 1U - 25.4 cm (10")

Weitere Suchbegriffe: DIGITUS, CAT, 6, Klasse, DN-91612S-G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 28,76*
€ 37,53*
8 Tage
36
€ 6,99*
ab € 30,51*
€ 37,92*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,848*
€ 39,344*
€ 6,90*
ab € 31,48*
€ 40,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,344*
€ 46,819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,598*
€ 45,932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,515*
€ 43,453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,656*
€ 38,861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,331*
€ 38,474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,848*
€ 37,899
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.