| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910500703 Herst.-Nr.: 94020c9 EAN/GTIN: 4016139192383 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1553648 Gasbrenner 1300°C 70 min inkl. Piezozünder 1St. Ideal für Hobby, Modellbau, Werkstatt, Laborarbeiten, Outdoor, feine Lötarbeiten, Flambieren, Karamellisieren und Arbeiten an Kunststoffen. Piezozündung Kompakte Bauform (Passt in jede Hosentasche) Wiederbefüllbar Durchsichtiger Kunststofftank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle Einstellbare Flammendüse1 x Gasbrenner + 1 x Bedienungsanleitung + Achtung: Lieferung erfolgt ohne GasPiezo-Zündung Bis zu 1300 °C Wiederbefüllbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flambierer, Karamellisierer, Gasbrenner, Horizontalbrenner, Universalbrenner, gasbrenner, N/A, TOOLCRAFT, 94020c9, 1553648, Feuerzeug, Sturmfeuerzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,61* | € 21,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,43* | € 21,21* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,35* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|