| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910534398 Herst.-Nr.: 1314026-50 EAN/GTIN: 4044774610672 |
| |
|
| | |
| LAPP ÖLFLEX® 415 CP Steuerleitung 12G 0.75mm² Grau 1314026-50 50m Diese abgeschirmte Ausführung ist überall dort zu empfehlen, wo elektrische oder magnetische Störfelder die Signalübertragung verfälschen können. Die Leitungen sind u.a. geeignet für: Werkzeugmaschinen, Maschinenbau, Apparatebau, Lackieranlagen, Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Nummerncodiert EMV-konform |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, LAPP, 1314026-50, ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12G0, 75 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 206,935* | € 250,725* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 217,12* | € 262,81* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 554,74* | € 641,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 11,0948* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|